Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749
Kraftseitenschneider DIN ISO 5749
KFTSEITSHND-L140MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Induktiv gehärtete Präzionsschneiden
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Aufgelegt, Nieten angeschmiedet
Length (L) | 140 mm |
Länge Zoll (L) | 5-1/2 in |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3.1 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2.0 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 1.5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 4.0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Ausführung Gelenk | Aufgelegt |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente